Motion
JBI4817T-U
Accionamiento directo de chorro ascendente para montaje en techo
Artículo MI #12326008
No. Fabricante JBI4817T-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento directo de chorro ascendente para montaje en techo
Artículo MI #12326008
No. Fabricante JBI4817T-U

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    57 in
  • Diámetro del ventilador
    48 in
  • Dimensiones de apertura
    60 in
  • Profundidad general
    57 in
  • Altura total
    40 in
  • Ancho general
    57 in

Detalles

  • Dirección del chorro
    blasto ascendente
  • Diseño del ventilador
    Transmisión directa de chorro ascendente
  • Flujo de aire máximo
    27000 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Motor totalmente cerrado
  • Fase motora
    1 fase
  • Voltaje del motor
    115/230
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    27000 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
JBI4817T-U TECHO DEL VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE CHORRO ASCENDENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo