Motion
JBI5417T-U
Accionamiento directo de chorro ascendente para montaje en techo
Artículo MI #12326022
No. Fabricante JBI5417T-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento directo de chorro ascendente para montaje en techo
Artículo MI #12326022
No. Fabricante JBI5417T-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    63 in
  • Diámetro del ventilador
    54 in
  • Dimensiones de apertura
    66 in
  • Profundidad general
    63 in
  • Altura total
    43 in
  • Ancho general
    63 in

Detalles

  • Dirección del chorro
    blasto ascendente
  • Diseño del ventilador
    Transmisión directa de chorro ascendente
  • Flujo de aire máximo
    29000 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Motor totalmente cerrado
  • Fase motora
    1 fase
  • Voltaje del motor
    115/230
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    29000 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
JBI5417T-U TECHO DEL VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE CHORRO ASCENDENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo