Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base63 in
- Diámetro del ventilador54 in
- Dimensiones de apertura66 in
- Profundidad general63 in
- Altura total43 in
- Ancho general63 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo29000 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad29000 cfm