Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base69 in
- Diámetro del ventilador60 in
- Dimensiones de apertura72 in
- Profundidad general69 in
- Altura total46 in
- Ancho general69 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo33300 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad33300 cfm