Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones de la base69 in
- Diámetro del ventilador60 in
- Dimensiones de apertura72 in
- Profundidad general69 in
- Altura total46 in
- Ancho general69 in
Details
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo55400 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad55400 cfm
Descripción general
Descripción del fabricante
JBI601BHL-X ROO VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE CHORRO ASCENDENTE