Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base80 in
- Diámetro del ventilador72 in
- Dimensiones de apertura84 in
- Profundidad general80 in
- Altura total52 in
- Ancho general80 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo63100 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad63100 cfm