Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base57 in
- Diámetro del ventilador48 in
- Dimensiones de apertura60 in
- Profundidad general57 in
- Altura total40 in
- Ancho general57 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión de correa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo31400 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad31400 cfm