Motion
JBX721AT-X
Transmisión de banda de chorro ascendente de montaje en techo
Artículo MI #12326216
No. Fabricante JBX721AT-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transmisión de banda de chorro ascendente de montaje en techo
Artículo MI #12326216
No. Fabricante JBX721AT-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    80 in
  • Diámetro del ventilador
    72 in
  • Dimensiones de apertura
    84 in
  • Profundidad general
    80 in
  • Altura total
    52 in
  • Ancho general
    80 in

Detalles

  • Dirección del chorro
    blasto ascendente
  • Diseño del ventilador
    Transmisión de correa de chorro ascendente
  • Flujo de aire máximo
    63100 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Motor totalmente cerrado
  • Fase motora
    3 f.
  • Voltaje del motor
    230/460
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    63100 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
JBX721AT-X VENTILADOR DE TRANSMISIÓN DE CORREA DE CHORRO SUPERIOR TECHO M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo