Motion
HK0912;PDL225

JTEKT KOYO (NRB)
HK0912;PDL225

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 13 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12326423
No. Fabricante HK0912;PDL225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
HK0912;PDL225

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 13 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12326423
No. Fabricante HK0912;PDL225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.011 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK0912;PDL225 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 13 mm, un ancho general de 12 mm y un peso de 0.011 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes pequeños y equipos industriales ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK0912, PDL225
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0912;PD;L225 COJINETE ENJAULADO DE COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno