Motion
HK4512B
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12326428
No. Fabricante HK4512B
Precio27.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12326428
No. Fabricante HK4512B
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
Precio27.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK4512B con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.088 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria pesada y automotriz.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK4512B
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK4512B COJINETE ENJAULADO DE COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo