Motion
NK90/35A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 110 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12326429
No. Fabricante NK90/35A
Precio346.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 110 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #12326429
No. Fabricante NK90/35A
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
Precio346.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK90/35A tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 35 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 1.64 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK90/35A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    113 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    230 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
NK90/35A RODAMIENTO EN JAULA DE CARRERA SÓLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo