Motion
AXK0821TN
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 8 mm, 21 mm OD
Artículo MI #12326430
No. Fabricante AXK0821TN
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 8 mm, 21 mm OD
Artículo MI #12326430
No. Fabricante AXK0821TN
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
Precio6.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.001 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    834 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK0821TN CONJUNTO DE COJINETES DE EMPUJE, PESADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good