Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K12X15X13 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho de 13 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK12X15X13
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial6.78 kN
- Capacidad de carga estática radial9.03 kN
- SerieK