Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K16X20X17F tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho general de 17 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK16X20X17F
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial12.9 kN
- Capacidad de carga estática radial18.5 kN
- SerieK