Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKJ6/16 tiene un diámetro interior de 6 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 16 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.04 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKJ6/16
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial5.57 kN
- Capacidad de carga estática radial6.47 kN