Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Outside Diameter28 mm
- Overall Width12 mm
- Peso0.07 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAO16X28X12 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.068 lb, lo que lo hace ideal para soporte radial ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO16X28X12
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial11.2 kN
- Capacidad de carga estática radial11.9 kN
- SerieRNAO
Descripción general
Descripción del fabricante
RNAO16X28X12 RODAMIENTO EN JAULA DE CARRERA SÓLIDO