Motion
P-HOP-0.5-RD
Tolva basculante portátil de acero Vestil, 1/2 yardas cúbicas, capacidad de 2,000 lb, rojo
Artículo MI #12326688
No. Fabricante P-HOP-0.5-RD
Precio1,975.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tolva basculante portátil de acero Vestil, 1/2 yardas cúbicas, capacidad de 2,000 lb, rojo
Artículo MI #12326688
No. Fabricante P-HOP-0.5-RD
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
Precio1,975.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de horquilla compatible
    7
  • Profundidad
    53 pulg.
  • Dimensiones
    53-7/8 pulg. x 34-13/16 pulg. x 37-3/16 pulg.
  • Peso
    262 lb

Detalles

  • Capacidad
    2000 lb
  • Compensación
    PLID-H-50, PLID-H-50-BU, PLID-H-50-YL, LEKP, H-DPLG-75, H-DPLG-2,
  • Grosor de horquilla compatible
    2
  • Centros de bolsillo de horquilla
    11.625
  • Clase de carga
    100
  • Número de Upc del fabricante
    691215369084
  • Material
    Acero
  • Número NMFC
    99950
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warning.ca.gov
  • Manómetro de acero
    12 ga
  • UPC_NO
    691215369084
  • Capacidad de volumen
    1/2 yardas3
  • Garantía
    90 días/Limitado - Piezas

Descripción general

Descripción del fabricante
P-HOP-0.5-RD P-HOP-0.5-RD ACERO VESTIL P
  • El exterior con recubrimiento en polvo ofrece un acabado resistente y duradero
  • Las aberturas de la horquilla están diseñadas para mover la tolva sobre terrenos accidentados
  • El bloqueo de la rueda accionada con el pie evita que la unidad se mueva
  • La construcción de acero soldado proporciona una larga durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo