Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de horquilla compatible7
- Profundidad53 pulg.
- Dimensiones53-7/8 pulg. x 34-13/16 pulg. x 37-3/16 pulg.
- Peso262 lb
Detalles
- Capacidad2000 lb
- CompensaciónPLID-H-50, PLID-H-50-BU, PLID-H-50-YL, LEKP, H-DPLG-75, H-DPLG-2,
- Grosor de horquilla compatible2
- Centros de bolsillo de horquilla11.625
- Clase de carga100
- Número de Upc del fabricante691215369091
- MaterialAcero
- Número NMFC99950
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warning.ca.gov
- Manómetro de acero12 ga
- UPC_NO691215369091
- Capacidad de volumen1/2 yardas3
- Garantía90 días/Limitado - Piezas
Descripción general
- El exterior con recubrimiento en polvo ofrece un acabado resistente y duradero
- Las aberturas de la horquilla están diseñadas para mover la tolva sobre terrenos accidentados
- El bloqueo de la rueda accionada con el pie evita que la unidad se mueva
- La construcción de acero soldado proporciona una larga durabilidad