Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general24 in
- Altura total27-1/8 in
- Ancho general25-7/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión por correa axial del tubo
- Flujo de aire máximo7835 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad7835 cfm
Descripción general
Descripción del fabricante
VENTILADOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA AXIAL DE TAB2415T-U TUBOS