Motion
2915-DE
M18 FUEL™ HAMMERVAC de 1-1/8" Extractor de polvo dedicado
Artículo MI #12329742
No. Fabricante 2915-DE
Precio474.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ HAMMERVAC de 1-1/8" Extractor de polvo dedicado
Artículo MI #12329742
No. Fabricante 2915-DE
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
Precio474.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El extractor de polvo específico MILWAUKEE® M18 FUEL™ HAMMERVAC℮ 1-1/8” (2915-DE) cuenta con un diseño en línea diseñado para conectarse directamente al martillo giratorio M18 FUEL™ 1-1/8” SDS Plus (2915-20) y recibir alimentación. El uso del mismo filtro HEPA certificado reemplazable que otros HAMMERVACS, que filtra el 99.97 % de todas las partículas superiores a 0.3µm, significa más compatibilidad en el lugar de trabajo. El tope de profundidad ajustable y la regla integrados ofrecen ajustes fáciles y precisos. El extractor de polvo cumple con la Tabla Uno de OSHA al taladrar hasta 1-1/8” en diámetro y 8” en profundidad. Este extractor de polvo cuenta con el mecanismo de limpieza de filtros Milwaukee AUTOPULSE , que limpia automáticamente el filtro después de cada uso, garantizando una perforación más eficaz durante más tiempo antes de tener que vaciar el depósito de polvo. El depósito de polvo viene equipado con un puerto de vacío que permite aspirar el polvo con un gran aspirador o extractor de polvo (como el 8960-20) en lugar de tirarlo a un cubo de basura, lo que garantiza una exposición mínima.
  • Número de Upc del fabricante
    045242581467
  • UPC_NO
    045242581467

Descripción general

Descripción del fabricante
2915-DE M18 HAMMERVAC 1-1/8" DEDICADO D
  • El mecanismo de limpieza del filtro AUTOPULSE de limpieza limpia automáticamente el filtro del extractor de polvo después de su uso
  • Solución que cumple con la Tabla 1 de OSHA
  • Capacidad del extractor de polvo: 1-1/8" de diámetro, 8" de profundidad
  • Filtro HEPA incluido
  • Incluye boquillas de polvo grandes y pequeñas
  • Puerto de vacío para minimizar la exposición durante el vaciado
  • Caja de polvo translúcida
  • Pares con martillo giratorio SDS Plus de 1-1/8" 2915-20 M18 FUEL™ con ONE-KEY™
  • Diseño en línea