Motion
45-34-8040

MILWAUKEE TOOL
45-34-8040

45-34-8040 Milwaukee - Enchufe sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de enchufe de 20 mm, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #12329812
No. Fabricante 45-34-8040
Precio13.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-8040

45-34-8040 Milwaukee - Enchufe sin impacto - Tamaño de variador de 3/8 pulg., Tamaño de enchufe de 20 mm, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #12329812
No. Fabricante 45-34-8040
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
Precio13.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    63 mm
  • Tamaño del enchufe
    20 mm

Detalles

  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-8040 20MM BASE PROFUNDA
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma de 6 puntos
  • Resistente a la corrosión
  • Vaso de profundidad de pozo profundo
  • Garantía de por vida
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"