Motion
45-34-2008

MILWAUKEE TOOL
45-34-2008

45-34-2008 Milwaukee - Enchufe sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de enchufe de 8 mm, 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #12329815
No. Fabricante 45-34-2008
Precio10.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-2008

45-34-2008 Milwaukee - Enchufe sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de enchufe de 8 mm, 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #12329815
No. Fabricante 45-34-2008
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
Precio10.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    8 mm

Detalles

  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-2008 8MM BASE
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma de 6 puntos
  • Resistente a la corrosión
  • Vaso de profundidad estándar
  • Garantía de por vida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos