Motion
87 01 560 EE. UU.

KNIPEX
87 01 560 US

Alicate de articulación ajustable Cobra® - Mordaza dentada, Agarradera de recubrimiento de plástico, 22 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #12329957
No. Fabricante 87 01 560 US
Precio181.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
87 01 560 US

Alicate de articulación ajustable Cobra® - Mordaza dentada, Agarradera de recubrimiento de plástico, 22 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #12329957
No. Fabricante 87 01 560 US
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
Precio181.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/4 in
  • Longitud
    21 7/8 in
  • Longitud total
    22 in
  • Peso
    6.04
  • Ancho
    4 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Color
    Rojo
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    4 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221000240
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    4 1/2 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    4 3/4 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    4 3/4 in
  • Número de puestos
    20
  • Tipo de alicate
    Gris atramentizado
  • UPC_NO
    843221000240

Descripción general

Descripción del fabricante
87 01 560 US ALICATE PARA BOMBA DE AGUA DE COBRA XXL
  • Mayor capacidad de agarre y menor peso que las llaves de tubo comparables.
  • Ajuste rápido con pulsador directamente en la pieza de trabajo, sin deslizamiento involuntario de la junta.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: sin deslizamiento de la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 20 posiciones de ajuste.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"