Motion
241/850 ECA/W33

SKF
241/850 ECA/W33

SKF Cojinete de rodillo esférico - 850 mm D.I., 1360 mm D.E., 500 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12330171
No. Fabricante 241/850 ECA/W33
Precio283,532.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/850 ECA/W33

SKF Cojinete de rodillo esférico - 850 mm D.I., 1360 mm D.E., 500 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #12330171
No. Fabricante 241/850 ECA/W33
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
Precio283,532.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    850 mm
  • Radio de filete
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    1360 mm
  • En general Ancho  
    500 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    6418.751 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    AOH 241/850 G
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricante
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    7316580026778
  • RPM Máx.
    190 rpm
  • Velocidad máxima
    190 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Orificio y ranura
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316580026778

Descripción general

Descripción del fabricante
241/850 ECA/W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • * El acero ultralimpio y resistente y el tratamiento térmico único mejoran significativamente el rendimiento y la resistencia al desgaste, incluso en aplicaciones con alta contaminación o mala lubricación. * El diseño robusto y mejorado de los rodamientos está optimizado para una capacidad de carga muy alta y mejora la vida útil de los rodamientos en comparación con los rodamientos de rodillos esféricos estándar. * El diseño esférico de la canalización permite la desalineación. * Los rodillos autoguiados minimizan la fricción, lo que permite que la maquinaria funcione más rápido, durante más tiempo, más fría y más silenciosa.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron