Motion
CXL050742A

Baldor-Reliance
CXL050742A

1800 rpm, monofásico, 115 V/230 V, bastidor 56C , caja TEFC
Artículo MI #12331332
No. Fabricante CXL050742A
Precio1,755.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CXL050742A

1800 rpm, monofásico, 115 V/230 V, bastidor 56C , caja TEFC
Artículo MI #12331332
No. Fabricante CXL050742A
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
Precio1,755.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V/230 V
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CXL050742A 0.75HP,1750RPM,1PH,60HZ,56C,3

También puede gustarle