Motion
CXL141522T

Baldor-Reliance
CXL141522T

3600 rpm, monofásico, 115 V/208 V/230 V, bastidor 143TC , caja TEFC
Artículo MI #12331336
No. Fabricante CXL141522T
Precio2,451.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CXL141522T

3600 rpm, monofásico, 115 V/208 V/230 V, bastidor 143TC , caja TEFC
Artículo MI #12331336
No. Fabricante CXL141522T
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
Su precio$2,451.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V/208 V/230 V
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CXL141522T 1.5HP,3450RPM,1PH,60HZ,143TC,

También puede gustarle