Motion
123AL01872A
Bomba de pistón hidráulico - Desplazamiento 50cc/rev
Artículo MI #12334385
No. Fabricante 123AL01872A
Price$4,629.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón hidráulico - Desplazamiento 50cc/rev
Artículo MI #12334385
No. Fabricante 123AL01872A
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
Price$4,629.64/each

Especificaciones

Details

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    50 cc/rev
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de la caja
    280 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    2600 rpm
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Presión máxima
    280 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
123AL01872A PVM050ER07CE01AAW2820000
  • 50 % menos de ruido
  • Rendimiento excepcional
  • Preparado para Pro-FX
  • 50 % menos de ruido
  • Rendimiento excepcional
  • Preparado para Pro-FX