Motion
PVM020ER05CS01AAA07000001A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER05CS01AAA07000001A0A

Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 21.1 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #12334434
No. Fabricante PVM020ER05CS01AAA07000001A0A
Precio3,768.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER05CS01AAA07000001A0A

Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 21.1 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #12334434
No. Fabricante PVM020ER05CS01AAA07000001A0A
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
Precio3,768.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    21.1 cc/rev
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Presión máxima de la caja
    280 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    2800 rpm
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Presión máxima
    280 bar
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Serie
    PVM
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
123AL02030A PVM020ER05CS01AAA07000001A0A
  • 50 % menos de ruido
  • Rendimiento excepcional
  • Preparado para Pro-FX

También puede gustarle