Especificaciones
Detalles
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío50 °C
- Tipo de controladorCompensador de caudal y presión ajustable
- Desplazamiento45.1 cc/rev
- Material de la cubierta del extremoHierro fundido
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Presión máxima de la caja0.35 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Nivel de ruido71 decibeles
- Presión máxima186 bar
- Rotación del ejeIzquierda
- Nombre/número comercialSerie PVQ
Descripción general
Descripción del fabricante
411AK00436A PVQ45 (PVE19)
- Reducción del ruido de funcionamiento
- Mayor vida útil
- Menor presión de funcionamiento