Motion
SA-G01-A3X-GN-C2-E31

NACHI AMERICA INC
SA-G01-A3X-GN-C2-E31

Válvula de control direccional accionada por solenoide tipo húmedo serie SA (conectada DIN)
Artículo MI #12335274
No. Fabricante SA-G01-A3X-GN-C2-E31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
SA-G01-A3X-GN-C2-E31

Válvula de control direccional accionada por solenoide tipo húmedo serie SA (conectada DIN)
Artículo MI #12335274
No. Fabricante SA-G01-A3X-GN-C2-E31

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Caudal máximo
    21.1 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-G01-A3X-GN-C2-E31 VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"