Motion
SA-G03-A2X-BFJKNR-D1-21

Nachi America Inc
SA-G03-A2X-BFJKNR-D1-21

Válvula de control direccional accionada por solenoide tipo húmedo serie SA (conectada DIN)
Artículo MI #12343899
No. Fabricante SA-G03-A2X-BFJKNR-D1-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
SA-G03-A2X-BFJKNR-D1-21

Válvula de control direccional accionada por solenoide tipo húmedo serie SA (conectada DIN)
Artículo MI #12343899
No. Fabricante SA-G03-A2X-BFJKNR-D1-21

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Caudal máximo
    22.4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3625 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-G03-A2X-BFJKNR-D1-21 VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle