Motion
SL-G01-C7Y-GR-D2-31

NACHI AMERICA INC
SL-G01-C7Y-GR-D2-31

Válvula solenoide de fuente de alimentación inferior de la serie SL (caja de terminales central)
Artículo MI #12354653
No. Fabricante SL-G01-C7Y-GR-D2-31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
SL-G01-C7Y-GR-D2-31

Válvula solenoide de fuente de alimentación inferior de la serie SL (caja de terminales central)
Artículo MI #12354653
No. Fabricante SL-G01-C7Y-GR-D2-31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención incorporada
  • Caudal máximo
    3.9 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1015 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SL-G01-C7Y-GR-D2-31 VÁLVULA DE SOLENOIDE

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"