Motion
73 06 160

KNIPEX
73 06 160

6 1/4" X-Cut® Compact Diagonal Cutters-1000V Aislado
Artículo MI #12359553
No. Fabricante 73 06 160
Precio131.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
73 06 160

6 1/4" X-Cut® Compact Diagonal Cutters-1000V Aislado
Artículo MI #12359553
No. Fabricante 73 06 160
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
Precio131.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    6 5/8 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.405 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.405
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Capacidad de corte
    15/32 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    15/32 in
  • Alambre duro con capacidad de corte
    7/64 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    3/32 in
  • Descripción
    Aislado X-Cut® Compact Diagonal Cutters-1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221024802
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221024802
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE EN X DE 73 06 160 6 1/4'' 1,000V
  • Se requiere un 40 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales de la misma longitud.
  • Potente, ligero y un cortador universal.
  • Corta mechones finos, así como cables multihebras y cables de piano.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Diseño de junta cuadrada para mayor estabilidad y ligereza.
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Gran anchura de abertura para cables más gruesos.
  • Corta todos los cables con precisión, incluso los cables de cobre fino.
  • Construcción compacta y de bajo peso.
  • Eje de unión de doble soporte para trabajos pesados.
  • Uso universal en el montaje, mantenimiento y producción.
  • Capacidad de corte: hasta 3/16" para cables blandos, hasta 5/32" para cables medianos, hasta 7/64" para cables duros, hasta 3/32" para cables de piano y hasta 15/32" para cables multiconductores Cu y Al.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo