Motion
SUC207-22
Cojinete de inserto de bola - 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, 46.70 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #12371098
No. Fabricante SUC207-22
Precio185.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, 46.70 mm OD, 1.6875 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #12371098
No. Fabricante SUC207-22
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
Precio185.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    46.70 mm
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    80067513566

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC207-22 INSERTO DE ACERO INOXIDABLE 1-3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo