Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Peso5.7 lb
Detalles
- Tipo de cojineteServicio normal
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Manual de instrucciones
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT212-39
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO80067516312