Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067518521
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFX
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067518521
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFX14-70MM FLG DE SERVICIO MÉDICO DE 4-BOLT BRG-70MM