Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067518708
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFLX
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067518708
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFLX05-25MM SERVICIO MEDIANO 2 TORNILLO FLG 25MM