Motion
SUCSF202-10
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12371211
No. Fabricante SUCSF202-10
Precio185.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12371211
No. Fabricante SUCSF202-10
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
Precio185.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    80067521115
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCSF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067521115

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCSF202-10 STNL STL FLG DE 4-BOLT BRG 5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo