Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067521152
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSUCTFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067521152