Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067525785
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSUCSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067525785