Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067504953