Motion
BF210-4B-32
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 2 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12371510
No. Fabricante BF210-4B-32
Precio106.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 2 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12371510
No. Fabricante BF210-4B-32
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
Precio106.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    BF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    80067518440

Descripción general

Descripción del fabricante
BF210-4B-32 4-BOLT FLG DE STL DE PRENSA BRG-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno