Motion
00 19 55 S4

KNIPEX
00 19 55 S4

Juego de alicates - Material del JUEGO, 5 piezas
Artículo MI #12378967
No. Fabricante 00 19 55 S4
Precio384.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 19 55 S4

Juego de alicates - Material del JUEGO, 5 piezas
Artículo MI #12378967
No. Fabricante 00 19 55 S4
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
Su precio$384.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    86 03 125, 86 03 150, 86 03 180, 86 03 250, 86 03 300
  • Peso
    5.732 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Enchapado en cromo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de llaves de alicates de 5 piezas en rodillo de herramientas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Equipado con 1 unidad de 86 03 125/150/180/250/300.
  • Incluye
    86 03 150, 86 03 180, 86 03 250, 86 03 300, Rodillo de herramientas, 86 03 125
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221023584
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    5
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • Tipo
    Juego de llaves de alicates en herramienta
  • UPC_NO
    843221023584

Descripción general

Descripción del fabricante
00 19 55 ALICATES DE S4 5 PIEZAS ALICATES PARA JUEGOS DE LLAVES
  • Cinco de las llaves de alicates más vendidas de KNIPEX en una bolsa de rollo de herramientas personalizada.
  • Tamaño de herramientas de 5" a 12" para una capacidad de agarre de hasta 2 1/2".
  • El rodillo de herramientas está hecho de un tejido de poliéster resistente.
  • Con cierre autoadhesivo.
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 68 mm ( 2 1/2").
  • Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 19 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • La escala grabada con láser permite ajustar la apertura de la llave antes de agarrarla a la pieza de trabajo. Escala de ajuste marcada con láser para establecer el ancho de apertura antes de su uso: marcas métricas y en pulgadas.
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.