Motion
00 20 18

KNIPEX
00 20 18

Juego de herramientas electrónicas de 8 piezas en caja con espuma
Artículo MI #12378968
No. Fabricante 00 20 18
Precio276.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 18

Juego de herramientas electrónicas de 8 piezas en caja con espuma
Artículo MI #12378968
No. Fabricante 00 20 18
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
Su precio$276.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    6 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.955 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 3/8 in
  • Peso
    0.955

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de herramientas electrónicas de 8 piezas en caja con espuma
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    (1) Alicates electrónicos de 35 22 115 4-1/2"-Medias puntas redondas, (1) Cortadores electrónicos diagonales de 77 02 115 4-1/2"-Puña de confort, (1) -Destornillador Phillips electrónico Phillips 0, (1) -Destornillador Phillips electrónico Phillips 1, (1) -Destornillador ranurado electrónico 0.4 x 2.5, (1) -Destornillador ranurado electrónico 0.5 x 3.0, (1) -Destornillador ranurado electrónico 0.6 x 3.5, (1) -Destornillador ranurado electrónico 0.8 x 4.0.
  • Incluye
    77 02 115, Destornillador Phillips electrónico (Phillips - 0, 1, 0.4 x 2.5, 0.5 x 3.0, 0.6 x 3.5 y 0.8 x 4.0), 35 22 115
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221010959
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    8
  • Establecer tipo
    Alicates de precisión y juego de destornilladores
  • UPC_NO
    843221010959

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE PRECISIÓN DE JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 00 20 18 8 PIEZAS
  • Ocho de los alicates electrónicos más vendidos de KNIPEX y seis destornilladores electrónicos en un estuche de almacenamiento de plástico.
  • Incluye 1 alicate electrónico de 4-1/2"-media punta redonda (35 22 115), cortadoras diagonales electrónicas de 4-1/2"-empuñadura de confort (77 02 115), destornillador Phillips para electrónica Phillips 0, destornillador Phillips para electrónica Phillips 1, destornillador ranurado electrónico 0.4 x 2.5, destornillador ranurado electrónico 0.5 x 3.0, destornillador ranurado electrónico 0.6 x 3.5 y destornillador ranurado electrónico 0.8 x 4.0.
  • Estuche de plástico de alta calidad resistente a los golpes.
  • Incluye un inserto de espuma para mantener las herramientas en su lugar cuando no están en uso.
  • Las asas de descarga electrostática (ESD) protegen los componentes en peligro de descarga electrostática descargando energía electrostática a través de las asas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo