Motion
82 01 200

Knipex
82 01 200

Alicates TwinGrip de 8"
Artículo MI #12381939
No. Fabricante 82 01 200
Precio43.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
82 01 200

Alicates TwinGrip de 8"
Artículo MI #12381939
No. Fabricante 82 01 200
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
Su precio$43.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    8 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 in
  • Ancho de pieza única
    8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Peso de la herramienta
    0.59 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 5/8 in
  • Peso
    0.59
  • Ancho
    1 5/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates TwinGrip
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8203.20.4000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    7/8 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221010850
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad
  • Capacidad máxima de la mordaza
    7/8 in
  • Número de piezas
    1
  • Número de puestos
    5
  • Material de la herramienta
    Acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad
  • UPC_NO
    843221010850
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
82 01 200 ALICATES DE JUNTA DESLIZANTE TWINGRIP
  • Combinación única de agarre frontal y lateral.
  • El diseño de la mordaza delantera sujeta los tornillos pelados.
  • Mordaza lateral optimizada con dientes opuestos para una fuerza máxima.
  • Mordazas de agarre lateral para materiales redondos, cuadrados y hexagonales.
  • Los únicos alicates deslizantes de junta con botón de ajuste 5 del mercado.
  • Capacidad de agarre para diámetros y anchos en las superficies planas de 5/32" a 7/8" (4 a 22 mm).
  • Agarre fiable de piezas de trabajo planas gracias al sistema de tres puntos.
  • Diseño de junta de caja para mayor estabilidad de la herramienta.
  • Diseño de cabezal delgado para trabajar en espacios reducidos.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC).
  • Forjado con acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad; endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo