Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4 in
- Altura3/4 in
- Longitud8 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 in
- Ancho de pieza única8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.2 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.6 in
- Peso de la herramienta0.62 libras
- Ancho de la herramienta1 3/4 in
- Peso0.62
- Ancho1 3/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates TwinGrip
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.4000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza7/8 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221011451
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad
- Capacidad máxima de la mordaza7/8 in
- Número de piezas1
- Número de puestos5
- Material de la herramientaAcero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad
- UPC_NO843221011451
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Combinación única de agarre frontal y lateral.
- El diseño de la mordaza delantera sujeta los tornillos pelados.
- Mordaza lateral optimizada con dientes opuestos para una fuerza máxima.
- Mordazas de agarre lateral para materiales redondos, cuadrados y hexagonales.
- Los únicos alicates deslizantes de junta con botón de ajuste 5 del mercado.
- Capacidad de agarre para diámetros y anchos en las superficies planas de 5/32" a 7/8" (4 a 22 mm).
- Agarre fiable de piezas de trabajo planas gracias al sistema de tres puntos.
- Diseño de junta de caja para mayor estabilidad de la herramienta.
- Diseño de cabezal delgado para trabajar en espacios reducidos.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC).
- Forjado con acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad; endurecido con aceite.