Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 3/4 in
- Longitud7 7/16 in
- Profundidad general1 3/4 in
- Altura o ancho general2 3/4 in
- Longitud total7.50000 pulg.
- Peso del envío0.19 libras lbs.
- Altura de pieza única1 3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/16 in
- Ancho de pieza única7 7/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.85 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.25 in
- Peso de la herramienta0.165 libras
- Ancho de la herramienta2 3/4 in
- Peso0.165
- Ancho2 3/4 in
Detalles
- Detalles adicionalesPara sujetar dos alicates de hasta 6" de largo. Confección en tejido de poliéster resistente. Incluye cierre de velcro para asegurar la cubierta sobre las herramientas. Incluye clip para cinturón incorporado para sujetar la bolsa al cinturón.
- Material del cuerpoTejido de poliéster
- ColorNegro
- DescripciónBolsa de cinturón para alicates de 6", vacía
- Características y beneficios• Para sujetar dos alicates de hasta 6" de largo. •Confeccionado con tejido de poliéster negro resistente •Incluye cierre autoadhesivo para asegurar la cubierta sobre las herramientas. •Incluye clip para cinturón incorporado para sujetar la bolsa al cinturón. •Soporte lateral elástico para lámpara de flash pequeña o bolígrafo. •No se incluyen herramientas.
- Color del mangoNegro
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010836
- MaterialTejido de poliéster
- Número de piezas1
- Tipo de almacenamientoBolsa
- UPC_NO843221010836
Descripción general
- Para sujetar dos alicates de hasta 6" de largo.
- Confección en tejido de poliéster negro resistente.
- Incluye cierre de velcro para asegurar la cubierta sobre las herramientas.
- Incluye clip para cinturón incorporado para sujetar la bolsa al cinturón.
- Soporte lateral elástico para lámpara flash pequeña o bolígrafo.
- No se incluyen herramientas.