Especificaciones
Dimensiones
- Altura7 7/8 in
- Longitud18 7/16 in
- Profundidad general7 7/8 in
- Longitud total18 1/2 in
- Peso del envío0 libras lbs.
- Altura de pieza única7 7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única18 7/16 in
- Ancho de pieza única18 7/16 in
- Ancho16 1/3 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico ABS
- Tipo de casoCaso
- ColorNegro
- País de origenChina
- DescripciónEstuche de herramientas, vacío
- Color del mangoNegro
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010973
- MaterialPlástico ABS
- Número de piezas1
- UPC_NO843221010973
Descripción general
- Dos cierres abatibles metálicos y un cierre combinado de tres dígitos para un cierre seguro de la cubierta.
- Material ABS de alta resistencia, negro.
- Bisagras metálicas para mayor durabilidad.
- Portadocumentos incorporado en la cubierta para mantener la documentación organizada.
- Tablero de herramientas extraíble en la tapa con nueve compartimentos a presión y un lazo elástico en el lado de la tapa. Diez compartimentos finos y uno grande a presión en la parte inferior.
- La bandeja base tiene un inserto extraíble para diseñar el almacenamiento de sus herramientas.
- Incluye una correa para el hombro que se fija a las anillas en D fijadas al robusto marco de aluminio de la caja.
- Con un total de 41 opciones de inserción.