Motion
00 21 41 LE

Knipex
00 21 41 LE

Caja de herramientas de 20" "Big Twin-Move", vacía
Artículo MI #12381952
No. Fabricante 00 21 41 LE
Precio1,089.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
00 21 41 LE

Caja de herramientas de 20" "Big Twin-Move", vacía
Artículo MI #12381952
No. Fabricante 00 21 41 LE
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
Precio1,089.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11 1/2 in
  • Longitud
    20 in
  • Profundidad general
    11 1/2 in
  • Longitud total
    20 in
  • Peso del envío
    21 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    11 1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    20 in
  • Ancho de pieza única
    20 in
  • Ancho
    17 1/2 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico ABS
  • Tipo de caso
    Caso
  • Color
    Negro
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Caja de herramientas "Big Twin-Move", vacía
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221023492
  • Material
    Plástico ABS
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023492

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS 00 21 41 LE "BIG TWIN-MOVE" CON
  • Fabricado con material ABS de alta resistencia para mayor durabilidad.
  • Placa central robusta montada en un marco de aluminio integral, cada lado contiene instalaciones de empuje multiusos con trabillas elásticas y 12 bolsillos pequeños.
  • Asa extraíble integrada en la base y dos suaves corredores skater integrados en línea.
  • Carga máxima de 66 libras (30 kg).
  • Se puede abrir en uno o ambos lados (forma de V); la bandeja base y la cubierta se pueden abrir parcial o totalmente independientemente entre sí; se mantiene de forma segura en todas las posiciones de apertura; los carriles especiales son suaves con el suelo y garantizan la estabilidad.
  • Bloqueable.
  • Compartimento para documentos extraíble y panel para herramientas extraíble con 13 bolsas para herramientas.
  • Altura de la bandeja base 2 23/64" (60 mm), puede subdividirse por plaquitas flexibles; panel de herramientas como placa de cubierta con 13 bolsas de herramientas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo