Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles20-10 AWG
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 in
- Ancho de pieza única8 in
- Peso de la herramienta0.54 libras
- Ancho de la herramienta2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de cables forjados 10-20 AWG
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221027155
- MaterialAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado20-10 AWG
- UPC_NO843221027155
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Corta tornillos 6-32 y 8-32 sin roscar.
- Localización de crestas: orificios de pelado fáciles de localizar utilizando una de las crestas de localización.
- Tiras de 10 a 20 AWG: cable macizo y trenzado.
- el muelle de apertura integrado facilita el corte frecuente.
- Las cuchillas de corte ofrecen una capacidad de corte un 50 % mayor que la competencia y una reducción de la potencia de corte del 25 %.
- Corta cables, alambres, NM-B, BX y MC.
- Mordazas de agarre anchas para retorcer alambres.
- El bloqueo se puede utilizar para diestros o zurdos.
- Ranura de bucle de alambre a alambre de bucle para fijarlo a los tornillos.
- Cuchillas endurecidas por inducción y cizallamiento de tornillos.
- Escariado de conductos para eliminar rebabas.
- Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.